Referenties
Scotch:3M 431 38MMX55M
Rubix:23060373
Fabrikant:7100039317
EAN:00051125854238


Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (drager), acryl (lijm) |
Productdetails : 3M ALUMINIUM TAPE 431 38MMX55MTR 43138
Dunne, zachte aluminium kleefband met transparante lijm voor maskeren, afdichten, warmte- en lichtreflectie, maskeren bij het anodiseren van aluminium en als vochtbarrière
Sterke punten
•Hoogwaardige aluminium tape, stroken van 0,05 mm dik
Lichtgewicht tape voor lucht- en ruimtevaart, apparaten, automobielindustrie, UL 723, FAR 25.853(A)
Bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-straling en de meeste chemicaliën. Buigzame, warmte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert de lichtefficiëntie
Lichtgewicht tape voor lucht- en ruimtevaart, apparaten, automobielindustrie, UL 723, FAR 25.853(A)
Bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-straling en de meeste chemicaliën. Buigzame, warmte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert de lichtefficiëntie
Toepassingen
Afplakken; afdichten; warmte- en lichtreflectie; afplakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 32 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (drager), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,08 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.309,44 excl. BTW
/ 32 rollen
€ 1.584,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen