Referenties
Sandvik Coromant:863.1-1114-043A1-OS H10F
Rubix:A0433017
Fabrikant:6970952
EAN:7323220769032


Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,14 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 105 mm |
| Snijlengte | 4,62 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-1114-043A1-OS H10F
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,14 mm |
| Totale lengte | 105 mm |
| Snijlengte | 4,62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,86 |
| Schroefhoek | 24 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | composieten (cfrp), titanium, aluminium, hittebestendige superlegeringen en roestvrij staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,40 excl. BTW
/ stuk
€ 636,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen