CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,6 - 860655 (OUD 844385)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860655
Rubix:20626112
EAN:3660338154744
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,6 - 860655 (OUD 844385)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,6 - 860655 (OUD 844385)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
13,00 excl. BTW
/ 10 stuks
15,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen