COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-010A0-GM X1BM
Rubix:A0436192
Fabrikant:7781561
EAN:7323224675278
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A0-GM X1BM


Eéndelige volhardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Interne koelingnee
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (ook prestaties in iso n en iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen