Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1270-039A1-GM X1BM
Rubix:A0435821
Fabrikant:7781515
EAN:7323224675117

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-039A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd - tialsin + tisin |
| Tolerantie | m7 : +0,007 - +0,025 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,35 (dc/lu) |
| Slijpen | afschuining 3×dc voor voorboringen bij tappen |
| Schacht | h6 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, aluminium, hittebestendige legeringen en geharde materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,60 excl. BTW
/ stuk
€ 461,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen