Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0580-047A1-GM X1BM
Rubix:A0436054
Fabrikant:7781826
EAN:7323224677722

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-047A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,8 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | multilagen pvd-coating |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k en h (ook iso n en iso s) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen