COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0630-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436812
Fabrikant:7781590
EAN:7323224675667
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-020A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen (met name staal, roestvast staal, gietijzers en geharde materialen, evenals niet-ferrometalen en hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen