Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1040-033A1-GM X1BM
Rubix:A0435877
Fabrikant:7781496
EAN:7323224674929

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1040-033A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,4 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen & titanium, harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen