COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1160-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436322
Fabrikant:8151011
EAN:7323226352474
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 : +0,007 tot +0,025
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen