Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435915
Fabrikant:7781716
EAN:7323224676725

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-044A1-GM X1BM
Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 49 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,157895 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (nouvelle forme de sinning); puntlengte 1,728859 |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen (volgens de gereedschapsbeschrijving) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen