COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436792
Fabrikant:8151077
EAN:7323226353136
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-016A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,3143
Schroefhoek29,9402 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (cyl)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal met lange en korte spanen (ongelegeerd staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal, stalen gietstukken)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen