COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-027A0-GM X1BM
Rubix:A0435949
Fabrikant:7781605
EAN:7323224675810
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
159,20 excl. BTW
/ stuk
192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen