Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0690-024A0-PM P1BM
Rubix:A0436576
Fabrikant:8150927
EAN:7323226351637

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-024A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 21,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3165 (dc/lu) ; 3,1594 (lu/dc) |
| Schroefhoek | 26,4881 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 8 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p (staal) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen