Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0750-038A0-GM X1BM
Rubix:A0435984
Fabrikant:7781789
EAN:7323224677456

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-038A0-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 38,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn meerlaags (pvd) |
| Tolerantie | +0,006 tot +0,021 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,1733 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | max. 3 her-scherpingen |
| Schacht | h6 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | laag-koolstofstaal, gelegeerd staal, grijs gietijzer (fc), ductiel gietijzer (fcd), austenitisch roestvrij staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen