Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0357-029A1-PM P1BM
Rubix:A0436771
Fabrikant:8151092
EAN:7323226353280

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-029A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,57 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | +0,004 tot +0,016 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 x d |
| Schroefhoek | 31,941 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen