COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-018A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0350-018A1-SM 1210
Rubix:A0437685
Fabrikant:7420111
EAN:7323222416705
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-018A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-018A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingaltin (pvd)
Tolerantiem7 (voor 3 < dc ≤ 6: +0,004 tot +0,016)
Verhouding boordiameter/-lengte5,1714
Schroefhoek31,4 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso-materialen s (bijv. hittesbestendige superlegeringen/“hrsas”, titanium, inconel)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen