COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-032A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-032A1-SD S2BM
Rubix:A0514357
Fabrikant:8420922
EAN:7323227463001
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-032A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-032A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Slijpen1,9
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasis superlegeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 309,60 excl. BTW
/ stuk
€ 374,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen