CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 10,5 MM 832043
CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:832043
Rubix:20622078
EAN:3660338049828

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 10,5 MM 832043
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Sterke punten
Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tialn |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,18 excl. BTW
/ stuk
€ 36,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen