COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1400-30-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1400-30-A0A1220
Rubix:A0430017
Fabrikant:5748804
EAN:11491491
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1400-30-A0A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte44,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1400-30-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte44,4 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
366,40 excl. BTW
/ stuk
443,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen