Groefkogellager FAG 6312-C-C4, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6312-C4
FAG:6312-C-C4
Rubix:A0543097
Fabrikant:0821581850040
EAN:4054369496703

Productdetails : FAG 6312-C-C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit C-generatie groefkogellager met een enkele rij kogels biedt een hoge radiale belastingcapaciteit. De kooi van plaatstaal is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat de robuustheid verhoogt. Met een vergrote radiale speling (C4) kan dit lager thermische uitzetting en wisselende belasting opvangen, wat zorgt voor een betrouwbare prestatie en een lange levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager van FAG heeft een open ontwerp, wat betekent dat het zonder afdichtingen is ontworpen. Hierdoor staan de kogels bloot aan externe verontreinigingen, zoals stof, en is het daarom geschikt voor gebruik in schone omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit C-generatie groefkogellager met een enkele rij kogels biedt een hoge radiale belastingcapaciteit. De kooi van plaatstaal is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat de robuustheid verhoogt. Met een vergrote radiale speling (C4) kan dit lager thermische uitzetting en wisselende belasting opvangen, wat zorgt voor een betrouwbare prestatie en een lange levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager van FAG heeft een open ontwerp, wat betekent dat het zonder afdichtingen is ontworpen. Hierdoor staan de kogels bloot aan externe verontreinigingen, zoals stof, en is het daarom geschikt voor gebruik in schone omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Enkelrijig ontwerp: ondersteunt hoge radiale belastingen en biedt betrouwbare prestaties.
- Plaatstalen kooi: zorgt voor verhoogde robuustheid.
- Vergrote radiale speling C4: compenseert temperatuurschommelingen en wisselende belastingen.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer.
- Plaatstalen kooi: zorgt voor verhoogde robuustheid.
- Vergrote radiale speling C4: compenseert temperatuurschommelingen en wisselende belastingen.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer.
Toepassingen
Dit type lager is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, ventilatoren, reductoren en diverse industriële machines waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het is ook toepasbaar op verschillende apparatuur, maar voor bijzonder veeleisende omgevingen zoals de voedings- en farmaceutische industrie kunnen extra beschermingsoplossingen nodig zijn vanwege het ontbreken van afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 7400 rpm |
| Grenstoerental | 7900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen