TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.7

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-6.7
Rubix:20304094
Fabrikant:5061925
EAN:4031132150505
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.7

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-6.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,7 mm
€ 94,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 114,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen