TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-11

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1722-11
Rubix:20685958
Fabrikant:5062653
EAN:4031132151519
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte360 mm
Snijlengte177 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-11


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte360 mm
Snijlengte177 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek360 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
92,40 excl. BTW
/ stuk
111,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen