CUTLINE HSS SPIRAALBOOR DIN338N ZIRKO-TIP DIA 1,6 - 860905

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860905
Rubix:20852420
EAN:3660338157202
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR DIN338N ZIRKO-TIP DIA 1,6 - 860905
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR DIN338N ZIRKO-TIP DIA 1,6 - 860905


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
€ 2,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden