TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/32IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-15/32IN
Rubix:20303627
Fabrikant:5057147
EAN:4031132072630
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/32IN

Technische samenvatting

Boordiameter11,906 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/32IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-15/32IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,906 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,906 mm
31,58 excl. BTW
/ stuk
38,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen