TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.8

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-3.8
Rubix:20301425
Fabrikant:5062184
EAN:4031132055763
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.8

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,8 mm
78,85 excl. BTW
/ 5 stuks
95,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen