TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.7

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-8.7
Rubix:20301480
Fabrikant:5062232
EAN:4031132235899
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.7

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-8.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,7 mm
€ 46,50 excl. BTW
/ stuk
€ 56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen