TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-10

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-10
Rubix:20680150
Fabrikant:5060319
EAN:4031132041445
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-10


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10 mm
€ 25,35 excl. BTW
/ stuk
€ 30,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen