TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-12
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-12
Rubix:20680454
Fabrikant:5060533
EAN:4031132134932

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-12
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-12
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ stuk
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen