TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO52

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO52
Rubix:20301100
Fabrikant:5060248
EAN:4031132013183
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO52

Technische samenvatting

Boordiameter1,613 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO52


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO52

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,613 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,613 mm
78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
95,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen