Referenties
Metabo:626514000
Rubix:A0217600
Fabrikant:626514000
EAN:4007430197740

Productdetails : METABO KERNBOOR HSS 26X30 MM 626514000
Met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | weldon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,68 excl. BTW
/ stuk
€ 51,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen