Kegellager SKF 24780/24720/Q, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:24780/24720/Q
Rubix:03470677
Fabrikant:110100
EAN:7316571329864
SKF 24780/24720 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 24780/24720 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,22x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht440 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Serie24700
Kokerstaal
Referentietoerental6700 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Totale breedte lager23,02 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68200 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 75,19 excl. BTW
/ stuk
€ 90,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.