Referenties
Metabo:627164000
Rubix:19091570
Fabrikant:627164000
EAN:4007430444424

Technische samenvatting
| Aantal elementen | 19 |
|---|---|
| Bereik | ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : METABO BORENSET HSS-R 27164
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8, Diameter-tolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 19-delig, in robuuste kunststof cassette, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Bereik | ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | zwart oppervlak / zwart oxide |
| Te bewerken materiaal | staal; non-ferrometalen (ne-metalen); gelegeerd en ongelegeerd gietstaal (tot 900 n/mm² treksterkte) |
| Punthoek | 118 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,38 excl. BTW
/ stuk
€ 36,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden