Referenties
Dormer:A95211.0
Rubix:20017440
EAN:7320760419908



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 11,0 MM X 375 MM
HSS Extra lange spiraalboor met MC-schacht DIN 1870/2 W 130° fase stoomonlaten 15xD voor ongelegeerd staal <850 N/mm².
FORET 11,00 EXTRA LONG CM A952 HSS TAILLE MK1
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 375 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1870/2 |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,25 excl. BTW
/ stuk
€ 195,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen