Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2500-400A1-GM X2BL
Rubix:A0441998
Fabrikant:8173365
EAN:7323226459005

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-400A1-GM X2BL
Monolithische hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16 (rapport diamètre/longueur de perçage utilisable, uldr). |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | js7 (bereikbare gaatolerantie - tcha). |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha). |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | p (staal), m (roestvrij staal), k (gietijzer), n (niet-ijzerhoudende metalen), s (hittebestendige legeringen), h (gehard staal) en o (andere niet-iso-materialen). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,90 excl. BTW
/ stuk
€ 197,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
