DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A976 3,00 X 150 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9763.0X150
Rubix:20011706
EAN:7320760148532
DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A976 3,00 X 150 MM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A976 3,00 X 150 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 3,0 EXTRALONG 150 QC A976 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
21,61 excl. BTW
/ stuk
26,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen