MILWAUKEE METAALBOOR HSS-R 16.5X184MM
Metaalboren HSS-Rollforged / DIN 338
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932373324
Rubix:A0652394
EAN:4002395348497

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-R 16.5X184MM
HSS-Rollforged metaalboren, vervaardigd volgens DIN 338.
Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes.
Beitelvormige boorpunt met 118°.
Type N spiraalvormige, normale hoek.
Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegeerde en nietgelegeerde materialen tot 800 N/mm².
Kleur: zwart.
Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes.
Beitelvormige boorpunt met 118°.
Type N spiraalvormige, normale hoek.
Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegeerde en nietgelegeerde materialen tot 800 N/mm².
Kleur: zwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Totale lengte | 184 mm |
| Snijlengte | 125 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,59 excl. BTW
/ stuk
€ 17,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
