Referenties
Bosch:2608577866
Rubix:A0890481
Fabrikant:2608577866
EAN:6949509251886

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 3.2MM 2608577866
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 10,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
