Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2950-261A1-GM X2BM
Rubix:A0441954
Fabrikant:8173246
EAN:7323226458152

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2950-261A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,95 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 29 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,847 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha, diameter 3) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), legeringen met hoge warmsterkte (iso s), niet-iso materialen (iso o) en stalen met hoge hardheid (iso h) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,10 excl. BTW
/ stuk
€ 162,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
