MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 4X75MM (PK=10ST)
RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:HSSGC 4.0 X 75 - 10 PCS
Rubix:A0652660
Fabrikant:4932373339
EAN:4002395349845



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 4X75MM (PK=10ST)
Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | polijsten (finitura lucida) |
| Slijpen | geslepen |
| Schacht | drie-vlaks schacht ø 5 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, gelegeerde staalsoorten (treksterkte > 1000 n/mm²), roestvast staal (inox), hout en kunststof |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,16 excl. BTW
/ pak
€ 24,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden