Referenties
Klüber Lubrication:0090370177
Rubix:07401796
Productdetails : KLUBER KLUBERRAIL LEA 62-2000 - BLIK 25 KG
Klüberrail LEA 62-2000 is een speciaal eco-compatibel, volledig synthetisch smeermiddel voor de smering van wielflenzen van railvoertuigen. Dit grijze, vloeibare vet is vervaardigd op basis van gemakkelijk biologisch afbreekbare olie (overeenkomstig OESO 301 F) met een anorganisch verdikkingsmiddel en een combinatie van speciaal geselecteerde additieven. De chemische samenstelling zorgt voor een goede slijtagebescherming voor wielen en rails en vermindert stick-slip in bochten, om zo lawaai te verminderen. De additieven in Klüberrail LEA 62-2000 zorgen voor een goede hechting op de wielflens, zodat het smeermiddel niet wordt weggeslingerd, zelfs niet bij hoge snelheden (geslaagd voor DB-test PA-0001). Het smeermiddel is ook goed bestand tegen water, dus het wordt niet door regen weggespoeld.
Sterke punten
• Significante vermindering van de slijtage aan wielen en rails
• Lawaaionderdrukking, vooral in de bochten
• Goede hechting voor volledige werking bij hoge snelheden
• Goede regenbestendigheid
• Milieuvriendelijk dankzij de gemakkelijk biologisch afbreekbare basisolie
• Lawaaionderdrukking, vooral in de bochten
• Goede hechting voor volledige werking bij hoge snelheden
• Goede regenbestendigheid
• Milieuvriendelijk dankzij de gemakkelijk biologisch afbreekbare basisolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.685,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.039,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
