Referenties
Walter Titex:A1211TIN-5
Rubix:A0307587
Fabrikant:5058941
EAN:4031132078281

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5
ALTIUS
Titex spiraalboor hss din338 n a1211tin-5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8xd |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen