Referenties
SKF:TMHS 75
Rubix:03102429
EAN:7316572441695

Documenten
Productdetails : SKF TMHS 75 SPIL HYDRAULISCH
De hydraulische spindel SKF TMHS100 is een hoogwaardig demontagegereedschap dat speciaal is ontworpen voor het veilig, efficiënt verwijderen van industriële componenten zoals lagers, tandwielen, katrollen en andere ringvormige onderdelen. Dit geavanceerde apparaat bevat een interne hydraulische pomp om trekkracht te genereren en biedt een compacte, krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij het ergonomische ontwerp, de robuustheid en de nauwkeurige uitlijning is dit gereedschap ideaal voor professionals in onderhoud en assemblage.
Kenmerken:
Het TMHS100 model levert een trekkracht tot 100 kN via een gesloten hydraulisch systeem. Deze spindel is uitgerust met een veiligheidsventiel dat overbelasting voorkomt en zowel de integriteit van het gereedschap als die van de bijbehorende trekker behoudt. De gecentreerde conische puntneus met veermechanisme zorgt voor een precieze centrering op de as, zelfs als er een centraal punt beschikbaar is. De zuiger wordt naar voren bedient via de handgreep, terwijl het openen van het ventiel de zuiger automatisch terugtrekt. Die product wordt geleverd met drie verlengstukken, waardoor de lengte van de trekkracht kan worden aangepast aan verschillende situaties.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 100 kN
- Zuigerslag: 85 mm
- Totale lengte van de spindel: 495 mm
- Diameter van de spindelneus: 30 mm
- Aanbevolen opslagtemperatuur: -5 tot 40 °C
- Maximaal relatieve vochtigheid: < 75 %
- Materiaal: gelegeerd constructiestaal, getemperd en gehard; rubber
- Oppervlaktebehandeling: chroom (spindel en handgreep), zwarte fosfatering (lichaam, neus en verlengstukken)
- Kleur: metallic en zwart
- Nettogewicht: 4,44 kg
- Inhoud: 1 hydraulische spindel, 3 verlengstukken (50, 100, 150 mm), 1 spindelneus, handgreep, handgreepstang, QR-kaart
Normen:
- Richtlijn 2006/42/EG inzake machines
- EN ISO 12100: veiligheid van machines - algemene ontwerpbeginselen - risicobeoordeling en risicoreductie
- EN ISO 4413: industriële hydraulische systemen - veiligheidsvoorschriften en technische eisen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingssystemen, smering, mechatronica en aanverwante diensten. Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert het bedrijf innovatieve oplossingen om de prestaties en duurzaamheid van industriële apparatuur te verbeteren. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en levert zijn producten aan toonaangevende fabrikanten in de auto-industrie, luchtvaart, zware industrie en duurzame energie. SKF streeft naar kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid.
Kenmerken:
Het TMHS100 model levert een trekkracht tot 100 kN via een gesloten hydraulisch systeem. Deze spindel is uitgerust met een veiligheidsventiel dat overbelasting voorkomt en zowel de integriteit van het gereedschap als die van de bijbehorende trekker behoudt. De gecentreerde conische puntneus met veermechanisme zorgt voor een precieze centrering op de as, zelfs als er een centraal punt beschikbaar is. De zuiger wordt naar voren bedient via de handgreep, terwijl het openen van het ventiel de zuiger automatisch terugtrekt. Die product wordt geleverd met drie verlengstukken, waardoor de lengte van de trekkracht kan worden aangepast aan verschillende situaties.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 100 kN
- Zuigerslag: 85 mm
- Totale lengte van de spindel: 495 mm
- Diameter van de spindelneus: 30 mm
- Aanbevolen opslagtemperatuur: -5 tot 40 °C
- Maximaal relatieve vochtigheid: < 75 %
- Materiaal: gelegeerd constructiestaal, getemperd en gehard; rubber
- Oppervlaktebehandeling: chroom (spindel en handgreep), zwarte fosfatering (lichaam, neus en verlengstukken)
- Kleur: metallic en zwart
- Nettogewicht: 4,44 kg
- Inhoud: 1 hydraulische spindel, 3 verlengstukken (50, 100, 150 mm), 1 spindelneus, handgreep, handgreepstang, QR-kaart
Normen:
- Richtlijn 2006/42/EG inzake machines
- EN ISO 12100: veiligheid van machines - algemene ontwerpbeginselen - risicobeoordeling en risicoreductie
- EN ISO 4413: industriële hydraulische systemen - veiligheidsvoorschriften en technische eisen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingssystemen, smering, mechatronica en aanverwante diensten. Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert het bedrijf innovatieve oplossingen om de prestaties en duurzaamheid van industriële apparatuur te verbeteren. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en levert zijn producten aan toonaangevende fabrikanten in de auto-industrie, luchtvaart, zware industrie en duurzame energie. SKF streeft naar kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid.
Sterke punten
- Interne hydraulische pomp: ruimtebesparend en gebruiksvriendelijk
- Hoge trekkracht tot 100 kN
- Precieze centrering van de as dankzij veerbelaste spindelneus
- Veiligheidsventiel voorkomt overbelasting
- Compatibel met SKF-trekkers
- Gesloten systeem voorkomt lekkage
- Aanpasbare lengte dankzij verwisselbare verlengstukken
- Robuust, duurzaam materiaalgebruik
- Hoge trekkracht tot 100 kN
- Precieze centrering van de as dankzij veerbelaste spindelneus
- Veiligheidsventiel voorkomt overbelasting
- Compatibel met SKF-trekkers
- Gesloten systeem voorkomt lekkage
- Aanpasbare lengte dankzij verwisselbare verlengstukken
- Robuust, duurzaam materiaalgebruik
Toepassingen
Deze hydraulische spindel is ontworpen om als krachtbron te dienen in combinatie met SKF-extractoren voor het demonteren van lagers, tandwielen, katrollen en andere componenten met een strakke passing op de as. Deze is ideaal voor industriële omgevingen, bouw, landbouw en onderhoudswerkplaatsen. Dit product zorgt voor een snelle, nauwkeurige en veilige demontage, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindel |
| Lengte | 229 mm |
| Serie | tmhs |
| Model | tmhs 75 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,06 excl. BTW
/ stuk
€ 557,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
