ROCOL 18302 TUFGEAR UNIVERSAL PATROON 400 GR

Tufgear universeel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:TUFGEAR UNIVERSAL 400g
Rubix:07040030
Fabrikant:18302
EAN:5024747183029
ROCOL 18302 TUFGEAR UNIVERSAL PATROON 400 GR

Technische samenvatting

Verpakkingcartridge
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 18302 TUFGEAR UNIVERSAL PATROON 400 GR


Smeermiddel voor zware open tandwielen.
Een zwaar belastbaar smeervet voor open tandwielen dat een mengsel van vaste stoffen met een hoog draagvermogen bevat. TUFGEAR Universal is een zeer waterbestendig smeervet met een lange levensduur voor de smering van alle soorten en maten open tandwielen.

Sterke punten

Geschikt voor gebruik in sterke onderwaterstromingen. Bestand tegen extreem hoge belastingen. Uitstekende corrosiebestendigheid voor bescherming in vochtige, natte en zelfs natte omstandigheden. Verlengt de smeerintervallen. Uitstekende hechting aan tandwieltanden - geen wegspatten. Vermindert storingen en stilstand van apparatuur. Geschikt voor alle maten open tandwielen. Goedgekeurd volgens NATO-, marine- en RAF-normen. Temperatuurbereik -40 tot +120 °C.

Toepassingen

TUFGEAR Universal is een zeer waterbestendig smeervet met een lange levensduur voor de smering van alle soorten en maten open tandwielen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakkingcartridge
Inhoud400 g
Kleurzwart
Basisminerale olie
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Assortimenttufgear universeel
Waterbestendigheidja
€ 303,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 367,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking