TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-07.000D1-WJ30RE
Rubix:A0023073
Fabrikant:7287736
EAN:4031132401010
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2756in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtinal
Tolerantieschafttolerantie h6; schneidentoleranz m7 (iso 286)
Verhouding boordiameter/-lengte0,29
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 form he + hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalijzerhoudende materialen, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen en kunststof
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen