TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-4
VHM-pilootboren met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6181TFT-4
Rubix:20303406
Fabrikant:5200215
EAN:4031132260044

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-4
Speciale Ø-tolerantie voor XD-technologie
VHM-pilootboren met koelkanaal A6181TFT-4
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 158,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen