TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1163-5.8
Rubix:20307673
Fabrikant:5057587
EAN:4031132021539
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.8

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.8


Type N
VHM-spiraalboren A1163-5.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingongecoat (uncoated)
Tolerantieh7
Schroefhoek30 °
Slijpen4-vlakken punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalaluminium; messing; brons; koper; composiet; (secundair) gietijzer; nikkel; titanium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek118 °
Diameter handvat5,8 mm
€ 43,33 excl. BTW
/ stuk
€ 52,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen