Referenties
Sandvik Coromant:1K313-0780-XB 1730
Rubix:A0441365
Fabrikant:8213440
EAN:7323226615999

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0780-XB 1730
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 738 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijlengte | 7,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
| Tolerantie | van -0,040 tot -0,062 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Slijpen | radius, centraal snijdend |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 7,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,67 excl. BTW
/ stuk
€ 81,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen