COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-048A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-048A1-GM X1BM
Rubix:A0403565
Fabrikant:7781827
EAN:7323224677739
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-048A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-048A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1224
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
276,80 excl. BTW
/ stuk
334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen