Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1180-037A1-SM 1210
Rubix:A0437552
Fabrikant:7798306
EAN:7323224751200


Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 100,02 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1180-037A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 100,02 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h6 (10<dc≤18) : +0,007 tot +0,025 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,18 |
| Schroefhoek | 29,7 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen