Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0555-028A1-GM X1BM
Rubix:A0436068
Fabrikant:7781678
EAN:7323224676343

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0555-028A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,55 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd meerlagig |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | lichtgelegeerd staal en laag-koolstofstaal; gelegeerd staal; grijs gietijzer fc; ductiel gietijzer fcd; austenitisch roestvast staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen